Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RTUE75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851394-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RTUE75
EAN/GTIN:
     4012802795172
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RTUE75

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RTUE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 75 mm · Gewicht: 6930 g · Herst.-Teilenr.: RTUE75 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 166 mm · Produktabmessung, Länge: 214 mm · Produktabmessung, Ø: 67.1 mm · Typ (Hersteller-Typ): RTUE75 · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 67.1 mm x 214 mm
Produktabmessung, Ø:
67.1 mm
Produktabmessung, Länge:
214 mm
Produktabmessung, Breite:
166 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RTUE75
Typ (Hersteller-Typ):
RTUE75
Bohrungs-Ø:
75 mm
Gewicht:
6930 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 180,44*
€ 197,51*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 182,89*
€ 198,48*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 203,23*
€ 222,56*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 209,59*
€ 227,80*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 352,97*
€ 384,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,74*
€ 457,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,44*
€ 457,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,97*
€ 446,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,28*
€ 439,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,97*
€ 420,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.