Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RMEO80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851392-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RMEO80
EAN/GTIN:
     4012802809015
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RMEO80

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe TFE sind Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Zentrieransatz, Exzenterspannring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 80 mm · Gewicht: 12700 g · Herst.-Teilenr.: RMEO80 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 275 mm · Produktabmessung, Länge: 275 mm · Produktabmessung, Ø: 93.7 mm · Typ (Hersteller-Typ): RMEO80 · Weitere technische Daten: Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, Reihe 63, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 93.7 mm x 275 mm
Produktabmessung, Ø:
93.7 mm
Produktabmessung, Länge:
275 mm
Produktabmessung, Breite:
275 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RMEO80
Typ (Hersteller-Typ):
RMEO80
Bohrungs-Ø:
80 mm
Gewicht:
12700 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 311,07*
€ 336,12*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 315,19*
€ 337,77*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 333,84*
€ 359,96*
€ 4,95*
ab € 360,374*
€ 388,574*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 672,64*
€ 715,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,70*
€ 851,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,63*
€ 846,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,84*
€ 828,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,56*
€ 815,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,64*
€ 800,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.