Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit TFE25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851390-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TFE25
EAN/GTIN:
     4012802798814
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit TFE25

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe TFE sind Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Zentrieransatz,Exzenterspannring und T-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 25 mm · Gewicht: 820 g · Herst.-Teilenr.: TFE25 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Produktabmessung, Ø: 44.4 mm · Typ (Hersteller-Typ): TFE25 · Weitere technische Daten: Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, T-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 44.4 mm x 115 mm
Produktabmessung, Ø:
44.4 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
TFE25
Typ (Hersteller-Typ):
TFE25
Bohrungs-Ø:
25 mm
Gewicht:
820 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,52*
€ 36,41*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 28,03*
€ 36,87*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,65*
€ 40,83*
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 31,45*
€ 40,85*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 59,99*
€ 72,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.