Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RCJTY70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851380-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RCJTY70
EAN/GTIN:
     4012802804584
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RCJTY70

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RCJTY sind Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Gewindestift im Innenring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 70 mm · Gewicht: 5720 g · Herst.-Teilenr.: RCJTY70 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 258 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Produktabmessung, Ø: 82.4 mm · Typ (Hersteller-Typ): RCJTY70 · Weitere technische Daten: Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 82.4 mm x 160 mm
Produktabmessung, Ø:
82.4 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
258 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RCJTY70
Typ (Hersteller-Typ):
RCJTY70
Bohrungs-Ø:
70 mm
Gewicht:
5720 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 124,41*
€ 137,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,35*
€ 138,60*
€ 4,95*
ab € 135,189*
€ 149,129*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,62*
€ 150,25*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 246,72*
€ 270,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,11*
€ 321,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,05*
€ 321,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,02*
€ 311,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,04*
€ 309,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,72*
€ 293,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.