Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RCJTY30-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851378-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RCJTY30-N
EAN/GTIN:
     4012802796360
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RCJTY30-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RCJTY sind Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Gewindestift im Innenring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 880 g · Herst.-Teilenr.: RCJTY30-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 142 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 42.2 mm · Typ (Hersteller-Typ): RCJTY30-N · Weitere technische Daten: Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 42.2 mm x 80 mm
Produktabmessung, Ø:
42.2 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
142 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RCJTY30-N
Typ (Hersteller-Typ):
RCJTY30-N
Bohrungs-Ø:
30 mm
Gewicht:
880 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
1
€ 4,90*
ab € 16,59*
€ 22,57*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 20,72*
€ 27,61*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,35*
€ 28,55*
1 Tag
200
1
€ 7,90*
ab € 22,54*
€ 29,74*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 44,15*
€ 54,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.