Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RCJTY25-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851377-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RCJTY25-N
EAN/GTIN:
     4012802797817
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RCJTY25-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RCJTY sind Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Gewindestift im Innenring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 25 mm · Gewicht: 600 g · Herst.-Teilenr.: RCJTY25-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 124 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 38.8 mm · Typ (Hersteller-Typ): RCJTY25-N · Weitere technische Daten: Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 38.8 mm x 70 mm
Produktabmessung, Ø:
38.8 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
124 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RCJTY25-N
Typ (Hersteller-Typ):
RCJTY25-N
Bohrungs-Ø:
25 mm
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,88*
€ 18,92*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 17,38*
€ 23,71*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,75*
€ 24,57*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,33*
€ 24,98*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 36,51*
€ 46,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.