Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RASEY17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851190-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RASEY17
EAN/GTIN:
     4012802820690
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RASEY17

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RASEY sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Gewindestiften im Innenring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen:
N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 17 mm · Gewicht: 450 g · Herst.-Teilenr.: RASEY17 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm · Produktabmessung, Ø: 57 mm · Typ (Hersteller-Typ): RASEY17 · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 57 mm x 57 mm
Produktabmessung, Ø:
57 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RASEY17
Typ (Hersteller-Typ):
RASEY17
Bohrungs-Ø:
17 mm
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 15,27*
€ 21,30*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 15,52*
€ 21,56*
1
€ 4,95*
ab € 17,7355*
€ 24,1655*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,76*
€ 24,82*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 32,29*
€ 41,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.