Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PASEY20-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851184-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PASEY20-N
EAN/GTIN:
     4012802794441
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PASEY20-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe PASEY sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Gewindestifen im Innenring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen:
N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 20 mm · Gewicht: 560 g · Herst.-Teilenr.: PASEY20-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Produktabmessung, Ø: 64 mm · Typ (Hersteller-Typ): PASEY20-N · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 64 mm x 64 mm
Produktabmessung, Ø:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PASEY20-N
Typ (Hersteller-Typ):
PASEY20-N
Bohrungs-Ø:
20 mm
Gewicht:
560 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 12,73*
€ 17,14*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,65*
€ 20,22*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 14,65*
€ 20,23*
1 Tag
17
1
€ 4,90*
ab € 16,11*
€ 22,01*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 30,77*
€ 40,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.