Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PASEY15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851182-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PASEY15
EAN/GTIN:
     4012802805673
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PASEY15

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe PASEY sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Gewindestifen im Innenring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen:
N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 15 mm · Gewicht: 480 g · Herst.-Teilenr.: PASEY15 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm · Produktabmessung, Ø: 57 mm · Typ (Hersteller-Typ): PASEY15 · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 57 mm x 57 mm
Produktabmessung, Ø:
57 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PASEY15
Typ (Hersteller-Typ):
PASEY15
Bohrungs-Ø:
15 mm
Gewicht:
480 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,35*
€ 16,83*
1 Tag
90
1
€ 7,90*
ab € 14,23*
€ 19,44*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 14,36*
€ 19,54*
1 Tag
90
1
€ 4,90*
ab € 15,66*
€ 21,26*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 30,64*
€ 40,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.