Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PCFT40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851145-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PCFT40
EAN/GTIN:
     4012802791327
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PCFT40

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe PCFT sind Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 40 mm · Gewicht: 1470 g · Herst.-Teilenr.: PCFT40 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 172 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Produktabmessung, Ø: 51.1 mm · Typ (Hersteller-Typ): PCFT40 · Weitere technische Daten: Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 51.1 mm x 105 mm
Produktabmessung, Ø:
51.1 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
172 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PCFT40
Typ (Hersteller-Typ):
PCFT40
Bohrungs-Ø:
40 mm
Gewicht:
1470 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
€ 4,90*
ab € 25,77*
€ 33,37*
1 Tag
16
€ 4,90*
ab € 31,85*
€ 40,16*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 32,19*
€ 40,84*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 33,95*
€ 42,85*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 75,05*
€ 84,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.