Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PCF40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850793-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PCF40
EAN/GTIN:
     4012802790818
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PCF40

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PCF sind Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 40 mm · Gewicht: 1720 g · Herst.-Teilenr.: PCF40 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Produktabmessung, Ø: 51.1 mm · Typ (Hersteller-Typ): PCF40 · Weitere technische Daten: Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 51.1 mm x 130 mm
Produktabmessung, Ø:
51.1 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PCF40
Typ (Hersteller-Typ):
PCF40
Bohrungs-Ø:
40 mm
Gewicht:
1720 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
452
€ 4,90*
ab € 25,91*
€ 33,72*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 29,88*
€ 37,83*
2 Tage
91
€ 4,90*
ab € 31,76*
€ 40,23*
€ 4,95*
ab € 34,3245*
€ 43,4645*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 65,09*
€ 74,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.