Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PBS17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850787-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PBS17
EAN/GTIN:
     4012802793086
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PBS17

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe PBS sind Stehlager-Gehäuseeinheiten aus Stahlblech mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 17 mm · Gewicht: 320 g · Herst.-Teilenr.: PBS17 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 123.8 mm · Produktabmessung, Länge: 59.6 mm · Produktabmessung, Ø: 59.6 mm · Typ (Hersteller-Typ): PBS17 · Weitere technische Daten: Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 59.6 mm x 59.6 mm
Produktabmessung, Ø:
59.6 mm
Produktabmessung, Länge:
59.6 mm
Produktabmessung, Breite:
123.8 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PBS17
Typ (Hersteller-Typ):
PBS17
Bohrungs-Ø:
17 mm
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 16,24*
€ 22,72*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 16,62*
€ 23,05*
1
€ 4,95*
ab € 17,5375*
€ 23,8975*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 18,35*
€ 24,99*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 32,38*
€ 43,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.