Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RFE30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850754-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RFE30
EAN/GTIN:
     4012802793727
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RFE30

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RFE sind Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Zentrieransatz,Exzenterspannring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 1080 g · Herst.-Teilenr.: RFE30 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 127 mm · Produktabmessung, Länge: 127 mm · Produktabmessung, Ø: 48.4 mm · Typ (Hersteller-Typ): RFE30 · Weitere technische Daten: Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 48.4 mm x 127 mm
Produktabmessung, Ø:
48.4 mm
Produktabmessung, Länge:
127 mm
Produktabmessung, Breite:
127 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RFE30
Typ (Hersteller-Typ):
RFE30
Bohrungs-Ø:
30 mm
Gewicht:
1080 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 4,90*
ab € 25,65*
€ 33,95*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 29,81*
€ 37,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,98*
€ 41,78*
€ 4,95*
ab € 34,2155*
€ 43,2955*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 63,38*
€ 74,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.