Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RMEY30-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850752-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RMEY30-N
EAN/GTIN:
     4012802803433
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RMEY30-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RMEY sind Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Zentrieransatz,Gewindestif im Innenring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 990 g · Herst.-Teilenr.: RMEY30-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Produktabmessung, Ø: 38.1 mm · Typ (Hersteller-Typ): RMEY30-N · Weitere technische Daten: Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 38.1 mm x 125 mm
Produktabmessung, Ø:
38.1 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RMEY30-N
Typ (Hersteller-Typ):
RMEY30-N
Bohrungs-Ø:
30 mm
Gewicht:
990 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 21,94*
€ 28,93*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 25,32*
€ 33,05*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 26,84*
€ 34,87*
2 Tage
38
1
€ 4,90*
ab € 27,57*
€ 35,63*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 54,32*
€ 66,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.