Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RME120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850746-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RME120
EAN/GTIN:
     4012802795073
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RME120

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RME sind Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Zentrieransatz, Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 120 mm · Gewicht: 17430 g · Herst.-Teilenr.: RME120 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Produktabmessung, Ø: 81 mm · Typ (Hersteller-Typ): RME120 · Weitere technische Daten: Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 81 mm x 350 mm
Produktabmessung, Ø:
81 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
350 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RME120
Typ (Hersteller-Typ):
RME120
Bohrungs-Ø:
120 mm
Gewicht:
17430 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 598,27*
€ 639,23*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 597,78*
€ 642,34*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 678,70*
€ 722,28*
1
€ 4,95*
ab € 694,5195*
€ 738,6495*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 1.427,71*
€ 1.510,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,53*
€ 1.797,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.477,90*
€ 1.758,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.444,14*
€ 1.718,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.432,89*
€ 1.705,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.427,71*
€ 1.698,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.