Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RCJT45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850732-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RCJT45
EAN/GTIN:
     4012802792188
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RCJT45

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RCJT sind Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen
N = Gussgehäuse mit Nuteinstich für Schutzkappen
FA 125 = Geäuse mit Corrotect-Beschichtung

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 45 mm · Gewicht: 1870 g · Herst.-Teilenr.: RCJT45 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 111 mm · Produktabmessung, Ø: 59.1 mm · Typ (Hersteller-Typ): RCJT45 · Weitere technische Daten: Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 59.1 mm x 111 mm
Produktabmessung, Ø:
59.1 mm
Produktabmessung, Länge:
111 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RCJT45
Typ (Hersteller-Typ):
RCJT45
Bohrungs-Ø:
45 mm
Gewicht:
1870 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 46,343*
€ 59,043*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,05*
€ 67,57*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,46*
€ 91,75*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 85,26*
€ 102,01*
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 88,68*
€ 104,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.