Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PCJ30-N-FA124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850402-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PCJ30-N-FA124
EAN/GTIN:
     4012802810462
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PCJ30-N-FA124

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe PCJT sind Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind. Nachsetzzeichen:
N = Gussgehäuse mit Nuteinstich für Schutzkappen
FA 125 = Geäuse mit Corrotect-Beschichtung
TV = Kunststoffgehäuse

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 1090 g · Herst.-Teilenr.: PCJ30-N-FA124 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 108 mm · Produktabmessung, Ø: 46.8 mm · Typ (Hersteller-Typ): PCJ30-N-FA124 · Weitere technische Daten: Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 46.8 mm x 108 mm
Produktabmessung, Ø:
46.8 mm
Produktabmessung, Länge:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
108 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PCJ30-N-FA124
Typ (Hersteller-Typ):
PCJ30-N-FA124
Bohrungs-Ø:
30 mm
Gewicht:
1090 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,39*
€ 45,17*
2 Tage
53
€ 7,90*
ab € 33,88*
€ 45,19*
4 Tage
53
€ 4,30*
ab € 41,00*
€ 57,03*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 71,38*
€ 90,44*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 129,38*
€ 159,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.