Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadel-Axialkugellager NKX10-TV-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850266-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NKX10-TV-XL
EAN/GTIN:
     4012802732092
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NKX10-TV-XL

Nadel-Axialkugellager, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe
Diese Baureihe bestehet aus Radial-Nadellagern und einem axial belastbaren Wälzlagerteil. Sie nehmen hohe radiale und einseitig axiale Kräfte auf. Auf Grund des fehlenden Innenringes benötigen sie eine gehärtete und geschliffene Laufbahn.
Nachsetzzeichen:
XL = Standardausführung
TV = Kunststoffkäfig

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 19 mm · Bohrungs-Ø: 10 mm · Gewicht: 34 g · Herst.-Teilenr.: NKX10-TV-XL · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Nadel-Axialkugellager · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Produktabmessung, Ø: 19 mm · Typ (Hersteller-Typ): NKX10-TV-XL · Weitere technische Daten: Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 19 mm x 23 mm
Produktabmessung, Ø:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
NKX10-TV-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NKX10-TV-XL
Bohrungs-Ø:
10 mm
Außen-Durchmesser:
19 mm
Gewicht:
34 g
Produkt-Art:
Nadel-Axialkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
1
€ 4,90*
ab € 17,66*
€ 23,46*
4 Tage
126
1
€ 5,99*
ab € 18,60*
€ 24,59*
1 Tag
126
1
€ 7,90*
ab € 18,60*
€ 24,62*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 19,19*
€ 25,33*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 37,44*
€ 48,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.