| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040072760 Herst.-Nr.: NKX10-TV EAN/GTIN: 4047643205597 |
| |
|
| | |
| INA NKX10 TN Nadel-Axialkugellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 19 mm Breite23 mm -20 b Innen 10 mm Außen 19 mm Breite 23 mm Gewicht 0,036 kg EAN 4012802732092 Material Standard-Wälzlagerstahl Käfig Polyamidkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Wirkrichtung einseitig wirkend Schmierung für Ölschmierung Ausführung zerlegbar
Nadel-Axialkugellager NKX10 TN ID 10mm AD 19mm Breite23mm -20 b.+120 Grad INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Ausführung: zerlegbar Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NKX10-TV | Werksnummer: | 10047433 | Länge netto mm: | 0,50 | Breite netto mm: | 0,30 | Höhe netto mm: | 0,30 | Gewicht netto Kg: | 0,036000 | Gewicht brutto Kg: | 0,036000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadel-Axialkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,61* | € 23,89* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,56* | € 24,98* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,60* | € 25,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,18* | € 25,72* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 21,64* | € 29,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|