Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NKX10-TV-XL INA Nadel-Axialkugellager NKX10-TV-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006F25_a.png
00006F25_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NKX10-TV-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0506044730000
EAN/GTIN:
     4012802732092
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Nadel-Axialkugellager
Nadel-Axialkugellager NKX, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für ÖlschmierungTechnische Eigenschaften: Käfigwerkstoff: Stahlblech Breite C1: 9 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Bauart: Nadel-Axial-Rillenkugellager Baureihe: NKX.. Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 23 mm Außendurchmesser D: 19 mm da: 19,7 mm Ermüdungsgrenzbelastung axial Pua: 0,67 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,31 kN Grenzdrehzahl min-1: 12400 Innenring: IR7X10X16 r1 max: 0,3 mm Schultermaß D1: 24,1 mm Hüllkreisdurchmesser F: 10 mm Innendurchmesser d: 10 mm Tragzahlen axial statisch: 14 kN Tragzahlen dynamisch: 7 kN Tragzahlen statisch: 7,8 kN C2: 6,5 mm r min: 0,3 mm Tragzahlen axial dynamisch: 10 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
19 mm
Bauart:
Nadel-Axial-Rillenkugellager
Baureihe:
NKX..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
23 mm
Breite C1:
9 mm
C2:
6,5 mm
da:
19,7 mm
Ermüdungsgrenzbelastung axial Pua:
0,67 kN
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,31 kN
Grenzdrehzahl min-1:
12400
Hüllkreisdurchmesser F:
10 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Innenring:
IR7X10X16
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
r min:
0,3 mm
r1 max:
0,3 mm
Schultermaß D1:
24,1 mm
Tragzahlen axial dynamisch:
10 kN
Tragzahlen axial statisch:
14 kN
Tragzahlen dynamisch:
7 kN
Tragzahlen statisch:
7,8 kN
Weitere Suchbegriffe: Nadellager kombiniert, Nadellager massiv, ina nadel-axialkugellager, nadel axial rillenkugellager, KOMBILAGER, RILLENKUGELLAGER, 0506044730000, ÖLSCHMIERUNG, NADELLAGER, 230NKX10-TV-XL, AXIALLAGER, NKX10-TV-XL, KOMBI-LAGER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
52
1
€ 4,90*
ab € 17,61*
€ 23,89*
4 Tage
126
1
€ 5,99*
ab € 18,56*
€ 24,98*
1 Tag
126
1
€ 7,90*
ab € 18,60*
€ 25,00*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 19,18*
€ 25,72*
6 Tage
126
1
€ 10,00*
ab € 21,64*
€ 29,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.