Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RCJO90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850197-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RCJO90
EAN/GTIN:
     4012802809039
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RCJO90

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RCJO sind Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 90 mm · Gewicht: 20960 g · Herst.-Teilenr.: RCJO90 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Produktabmessung, Ø: 114 mm · Typ (Hersteller-Typ): RCJO90 · Weitere technische Daten: Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, Reihe 63, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 114 mm x 280 mm
Produktabmessung, Ø:
114 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RCJO90
Typ (Hersteller-Typ):
RCJO90
Bohrungs-Ø:
90 mm
Gewicht:
20960 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 400,43*
€ 438,32*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,02*
€ 440,47*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 448,91*
€ 490,03*
€ 4,95*
ab € 463,9845*
€ 507,1745*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 867,20*
€ 923,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,63*
€ 1.099,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,74*
€ 1.094,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,09*
€ 1.068,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,94*
€ 1.050,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,20*
€ 1.031,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.