Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PSHEY35-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850006-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PSHEY35-N
EAN/GTIN:
     4012802807790
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PSHEY35-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PSHE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 35 mm · Gewicht: 1200 g · Herst.-Teilenr.: PSHEY35-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 103 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm · Produktabmessung, Ø: 93 mm · Typ (Hersteller-Typ): PSHEY35-N · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 93 mm x 93 mm
Produktabmessung, Ø:
93 mm
Produktabmessung, Länge:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
103 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PSHEY35-N
Typ (Hersteller-Typ):
PSHEY35-N
Bohrungs-Ø:
35 mm
Gewicht:
1200 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
121 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 27,90*
€ 38,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,00*
€ 43,72*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 61,43*
€ 79,13*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 131,27*
€ 164,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.