Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PTUE40-TV-FA125.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849985-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PTUE40-TV-FA125.4
EAN/GTIN:
     4012802830941
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PTUE40-TV-FA125.4

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PTUE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 40 mm · Gewicht: 1060 g · Herst.-Teilenr.: PTUE40-TV-FA125.4 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 114 mm · Produktabmessung, Ø: 43.7 mm · Typ (Hersteller-Typ): PTUE40-TV-FA125.4 · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 43.7 mm x 114 mm
Produktabmessung, Ø:
43.7 mm
Produktabmessung, Länge:
114 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PTUE40-TV-FA125.4
Typ (Hersteller-Typ):
PTUE40-TV-FA125.4
Bohrungs-Ø:
40 mm
Gewicht:
1060 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
€ 5,99*
ab € 46,80*
€ 57,60*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 46,92*
€ 57,61*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,03*
€ 64,52*
€ 4,95*
ab € 54,9345*
€ 67,0445*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 115,70*
€ 127,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.