Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit GLCTE15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849957-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GLCTE15
EAN/GTIN:
     4012802791914
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit GLCTE15

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe GLCTE sind Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 15 mm · Gewicht: 300 g · Herst.-Teilenr.: GLCTE15 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Länge: 58.7 mm · Produktabmessung, Ø: 30.5 mm · Typ (Hersteller-Typ): GLCTE15 · Weitere technische Daten: Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 30.5 mm x 58.7 mm
Produktabmessung, Ø:
30.5 mm
Produktabmessung, Länge:
58.7 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
GLCTE15
Typ (Hersteller-Typ):
GLCTE15
Bohrungs-Ø:
15 mm
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,42*
€ 17,87*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 13,28*
€ 17,93*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 15,35*
€ 20,62*
1 Tag
42
1
€ 4,90*
ab € 16,91*
€ 22,30*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 33,15*
€ 42,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 33,15* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.