Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RCJ20-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849792-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RCJ20-N
EAN/GTIN:
     4012802809343
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RCJ20-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RCJ sind Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen :
N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen
FA125 = Corrotect beschichtete Einheit.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 20 mm · Gewicht: 650 g · Herst.-Teilenr.: RCJ20-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 86 mm · Produktabmessung, Ø: 45.6 mm · Typ (Hersteller-Typ): RCJ20-N · Weitere technische Daten: Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 45.6 mm x 86 mm
Produktabmessung, Ø:
45.6 mm
Produktabmessung, Länge:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RCJ20-N
Typ (Hersteller-Typ):
RCJ20-N
Bohrungs-Ø:
20 mm
Gewicht:
650 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 8,90*
ab € 16,30*
€ 22,32*
43 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 16,35*
€ 22,34*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 18,79*
€ 25,30*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 20,03*
€ 26,90*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 40,21*
€ 50,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.