| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1849760-BP Herst.-Nr.: RTUE70 EAN/GTIN: 4012802795189 |
| |
|
| | |
| Gehäuseeinheit RTUE70
INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten. Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe RTUE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 70 mm · Gewicht: 7070 g · Herst.-Teilenr.: RTUE70 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 166 mm · Produktabmessung, Länge: 214 mm · Produktabmessung, Ø: 66.1 mm · Typ (Hersteller-Typ): RTUE70 · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 66.1 mm x 214 mm | Produktabmessung, Ø: | 66.1 mm | Produktabmessung, Länge: | 214 mm | Produktabmessung, Breite: | 166 mm | Marke: | INA | Herst.-Teilenr.: | RTUE70 | Typ (Hersteller-Typ): | RTUE70 | Bohrungs-Ø: | 70 mm | Gewicht: | 7070 g | Produkt-Art: | Gehäuseeinheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit, INA, RTUE70 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,11* | € 170,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 156,55* | € 171,57* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 156,4235* | € 172,0435* | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 157,75* | € 173,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 279,29* | € 303,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|