Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit TFE30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849752-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TFE30
EAN/GTIN:
     4012802798777
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit TFE30

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe TFE sind Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Zentrieransatz,Exzenterspannring und T-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 1050 g · Herst.-Teilenr.: TFE30 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 127 mm · Produktabmessung, Länge: 127 mm · Produktabmessung, Ø: 48.4 mm · Typ (Hersteller-Typ): TFE30 · Weitere technische Daten: Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, T-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 48.4 mm x 127 mm
Produktabmessung, Ø:
48.4 mm
Produktabmessung, Länge:
127 mm
Produktabmessung, Breite:
127 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
TFE30
Typ (Hersteller-Typ):
TFE30
Bohrungs-Ø:
30 mm
Gewicht:
1050 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 37,63*
€ 48,01*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,28*
€ 48,77*
€ 4,95*
ab € 39,252*
€ 49,972*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,32*
€ 50,35*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 73,54*
€ 86,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.