Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RCJTY60-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849739-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RCJTY60-N
EAN/GTIN:
     4012802824148
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RCJTY60-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RCJTY sind Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Gewindestift im Innenring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 60 mm · Gewicht: 3260 g · Herst.-Teilenr.: RCJTY60-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 238 mm · Produktabmessung, Länge: 138 mm · Produktabmessung, Ø: 73.7 mm · Typ (Hersteller-Typ): RCJTY60-N · Weitere technische Daten: Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 73.7 mm x 138 mm
Produktabmessung, Ø:
73.7 mm
Produktabmessung, Länge:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
238 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RCJTY60-N
Typ (Hersteller-Typ):
RCJTY60-N
Bohrungs-Ø:
60 mm
Gewicht:
3260 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,16*
€ 82,16*
1 Tag
17
€ 4,95*
ab € 72,62*
€ 84,35*
€ 4,95*
ab € 73,6225*
€ 85,3825*
9 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 85,19*
€ 98,43*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 136,67*
€ 150,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,16*
€ 177,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.