Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RCJT40-N-FA124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849736-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RCJT40-N-FA124
EAN/GTIN:
     4012802810004
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RCJT40-N-FA124

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RCJT sind Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen
N = Gussgehäuse mit Nuteinstich für Schutzkappen
FA 125 = Geäuse mit Corrotect-Beschichtung

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 40 mm · Gewicht: 1660 g · Herst.-Teilenr.: RCJT40-N-FA124 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 172 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Produktabmessung, Ø: 59.1 mm · Typ (Hersteller-Typ): RCJT40-N-FA124 · Weitere technische Daten: Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 59.1 mm x 105 mm
Produktabmessung, Ø:
59.1 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
172 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RCJT40-N-FA124
Typ (Hersteller-Typ):
RCJT40-N-FA124
Bohrungs-Ø:
40 mm
Gewicht:
1660 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,49*
€ 52,16*
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 41,90*
€ 52,96*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,13*
€ 54,28*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 45,40*
€ 56,32*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 93,83*
€ 105,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.