Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit TSHE35-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849393-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TSHE35-N
EAN/GTIN:
     4012802798630
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit TSHE35-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe TSHE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und T-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 35 mm · Gewicht: 1540 g · Herst.-Teilenr.: TSHE35-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 103 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm · Produktabmessung, Ø: 93 mm · Typ (Hersteller-Typ): TSHE35-N · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 93 mm x 93 mm
Produktabmessung, Ø:
93 mm
Produktabmessung, Länge:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
103 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
TSHE35-N
Typ (Hersteller-Typ):
TSHE35-N
Bohrungs-Ø:
35 mm
Gewicht:
1540 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 44,49*
€ 58,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 74,97*
€ 94,91*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 83,89*
€ 104,82*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 181,42*
€ 223,01*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 3.493,01*
€ 3.600,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.