Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PASE25-N-FA106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849381-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PASE25-N-FA106
EAN/GTIN:
     4012802801705
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PASE25-N-FA106

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PASE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind. Das Nachsetzzeichen N bezeichnet Nuteinstiche im gehäuse für Schutzkappen. Nachsetzzeichen:
TV = Kunststoffkäfig
FA106 = besonders geräuscharme Lager
FA125 = Corrotect beschichtete Einheit.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 25 mm · Gewicht: 670 g · Herst.-Teilenr.: PASE25-N-FA106 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Typ (Hersteller-Typ): PASE25-N-FA106 · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 70 mm x 70 mm
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PASE25-N-FA106
Typ (Hersteller-Typ):
PASE25-N-FA106
Bohrungs-Ø:
25 mm
Gewicht:
670 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,03*
€ 32,69*
€ 4,95*
ab € 24,269*
€ 33,059*
12 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 26,41*
€ 35,34*
26 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,35*
€ 40,11*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 44,23*
€ 56,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 44,23* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.