Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RCJT17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849350-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RCJT17
EAN/GTIN:
     4012802792201
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RCJT17

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RCJT sind Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen
N = Gussgehäuse mit Nuteinstich für Schutzkappen
FA 125 = Geäuse mit Corrotect-Beschichtung

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 17 mm · Gewicht: 450 g · Herst.-Teilenr.: RCJT17 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 99 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm · Produktabmessung, Ø: 40.5 mm · Typ (Hersteller-Typ): RCJT17 · Weitere technische Daten: Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 40.5 mm x 57 mm
Produktabmessung, Ø:
40.5 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
99 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RCJT17
Typ (Hersteller-Typ):
RCJT17
Bohrungs-Ø:
17 mm
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 16,14*
€ 22,04*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 18,52*
€ 24,97*
2 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 20,25*
€ 27,12*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,52*
€ 27,36*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 45,43*
€ 56,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.