Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 2.00 m Schwarz 36872


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848256-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36872
EAN/GTIN:
     4002888368728
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 2.00 m Schwarz 36872

Lindy 2m USB 2.0 Typ C Kabel, Anthra Line

Professionelle USB 2.0 Typ C Stecker an Stecker Kabel für hochperformante kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
Unterstützt Datenraten von bis zu 480Mbit/s
Robustes PVC-Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
2-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, verzinntem Kupferleiter
USB 2.0, 480Mbit/s

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ C Stecker an Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Nie wieder Probleme beim Anschließen: USB Typ C verfügt über einen punktsymetrischen Stecker und passt somit unabhängig von der Drehrichtung in die Ports von Quell- bzw. Zielgerät.

Die Anthra Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindgkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

Ausstattung:
Steckverbinder A: USB 2.0 Stecker Typ C
Steckverbinder B: USB 2.0 Stecker Typ C
Gehäusematerial: PVC
Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold
Pin Konstruktion: Phosphorbronze
Beschichtung der Pins: 24K Gold
Abmessungen (ca.) BxTxH: 11.0x21.65x7.3mm (0.43x0.85x0.29in)
Standard: USB 2.0
Farbe: Schwarz
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 4.5mm (0.18in)
Mantelmaterial: PVC
Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
Leitermaße: 24/280/32AWG
Schirmung: Kupfergeflecht 85%
Unterstützte Bandbreite: 480Mbit/s
Nominale Dämpfung: 0.5Mhz – 400Mhz < 5.8db
Minimaler Biegeradius: 45mm (1.77in)
Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Spezifikation: USB 2.0 · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: 04002888368728, LINDY, 36872, LINDY 2m USB 2.0 Typ C Kabel Anthra, usb host kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 5,15*
€ 7,44*
1
€ 6,78*
ab € 5,20*
€ 7,51*
2 Tage
15
1
€ 10,00*
ab € 5,23*
€ 7,55*
1
€ 4,00*
ab € 5,96*
€ 8,81*
Lager 102
55
1
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 15,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.