Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1847904-BP Herst.-Nr.: 33462 EAN/GTIN: 4002888334624 |
| |
|
| | |
| LINDY PS/2 Tastatur/Maus Verlängerungskabel [1x PS/2-Stecker - 1x PS/2-Buchse] 3.00 m Grau
Lindy PS/2 Tastatur-/Mausverlängerungskabel 3m
Externes PS/2 Kabel zur Verlängerung von Maus oder Tastatur mit 6 Pol. Mini-DIN (PS/2) Stecker an Kupplung, Farbe hellgrau mit rotem Knickschutz
Vergossene Stecker im LINDY Design mit guter Ergonomie. Abgeschirmtes Kabel6 Pol Mini-DIN (PS/2) m/fFarbe hellgrau mit rotem KnickschutzLängen von 1m bis 30m
Technische Daten: Anschluss-Typ: PS/2 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): PS/2-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): PS/2-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Tastatur/Maus · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabellänge: 3.00 m
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | PS/2-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | PS/2-Buchse | Marke: | LINDY | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Tastatur/Maus | Farbe: | grau | Anschluss-Typ: | PS/2 | Produkt-Art: | Tastatur/Maus Verlängerungskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LINDY, 33462, LINDY PS/2 Tastatur-/Mausverlängerungsk., tastatur adapter, keyboard adapter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,09* | € 4,74* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,42* | € 5,24* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,44* | € 5,27* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,75* | € 11,62* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,10* | € 11,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|