Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ADS910D Fehlerstrom-Schutzschalter 1polig 10 A 0.03 A 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845610-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ADS910D
EAN/GTIN:
     3250611068129
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Hager ADS910D Fehlerstrom-Schutzschalter 1polig 10 A 0.03 A 240 V

HAGER FI/LS-Schalter 1P+N 6kA B-10A 30mA ADS910D

FI/LS-Schalter 1P+N 6kA B-10A 30mA ADS910D

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter mit QuickConnect Klemme nach DIN EN 60898-1, VDE 0641-11, am
Abgang bis 20 A und am Zugang bis 63 A. Berührungsschutz DIN VDE 0106 Teil 100, blaue Test-Taste und
Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Mit VDE Zeichen.
Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 6 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 240 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 94 mm · Produktabmessung, Tiefe: 68 mm · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur -25 bis 40°C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 94 x 68 mm
Produktabmessung, Tiefe:
68 mm
Produktabmessung, Höhe:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Hager
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
240 V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Polzahl (num):
1
Auslöse-Charakteristik:
B
Produkt-Art:
Fehlerstrom-Schutzschalter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
€ 5,90*
ab € 47,36*
€ 60,70*
€ 5,95*
ab € 47,67*
€ 60,73*
1 Tag
23
€ 4,99*
ab € 47,98*
€ 61,31*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,54*
€ 62,96*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 61,37*
€ 76,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67F
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
K67M
ab € 2,37*
Zubehör
Hager
KZN023
ab € 0,37*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,50*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.