Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Griffy TEKLA 14913-5 Nylon Kinderhandschuh Größe (Handschuhe): 5 1 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1844763-BP
Hersteller:
     griffy
Herst.-Nr.:
     14913-5
EAN/GTIN:
     4005781491357
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
L+D Griffy TEKLA 14913-5 Nylon Kinderhandschuh Größe (Handschuhe): 5 1 St.

Latex-Kinderhandschuh Tekla

Ausstattung:
Auffallender Kinder-Garten-Handschuh aus neongelbem Nylonmaterial mit schwarzer geschäumter Latexbeschichtung · Kinderfreundliche Motive auf dem Handrücken · Gute Passform.

Technische Daten:
Größe (Handschuhe): 5 · Herstellerfarbe: Schwarz,Neongelb · Material (Handfläche): Nylon,Latex · Material (Handrücken): Nylon,Latex · Material (nur für Titel): Nylon

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Neongelb
Marke:
L+D Griffy
Material (Handrücken):
Nylon | Latex
Material (Handfläche):
Nylon | Latex
Material (nur für Titel):
Nylon
Größe (Handschuhe):
5
Produkt-Art:
Kinderhandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,75*
€ 4,23*
Lager 102
30
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,35*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,44*
6 Tage
30
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,94*
€ 10,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 25 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 250 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.