Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TLUR 5401 LED bedrahtet Rot Rund 5 mm 15 mcd 30 ° 20 mA 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184376-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLUR 5401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Vishay TLUR 5401 LED bedrahtet Rot Rund 5 mm 15 mcd 30 ° 20 mA 2 V

Universal LED

Für allgemeine Anwendung.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 15 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Typ: TLUR 5401 · Wellenlänge: 630 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 5 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Marke:
Vishay
Wellenlänge:
630 nm
Farbe:
rot
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
15 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Typ:
TLUR 5401
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLUR 5401, LED 5mm, LED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,091*
€ 0,1802*
Lager 102
1149
20
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,237*
2
€ 5,90*
ab € 0,0956*
€ 0,6712*
2 Tage
3346
5
€ 14,99*
ab € 0,0964*
€ 0,8158*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,237*
€ 0,282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,07*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A104800AAB
ab € 1,25*
Zubehör
Kingbright
RTC52500
ab € 9,64*
Zubehör
Multicomp
LED-2A
ab € 0,033*
Zubehör
Multicomp
LED-3A
ab € 0,0345*
Zubehör
Multicomp
LED-6.5A
ab € 0,0391*
Zubehör
Multicomp
SML190RTP
ab € 0,457*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.