Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1839789-BP Herst.-Nr.: 375.504 EAN/GTIN: 4049088130182 |
| |
|
| | |
| Bachmann 375.504 Stecker Schwarz
Bachmann Appliance plug GST18/3 - GST18 Schwarz Drahtverbinder
Bachmann Appliance plug GST18/3 -. Stecker: GST18, Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): GST18i3 Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schraubklemmen · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart: Steckbar · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: - Schraubanschluss - Montagefertig, mit Zugentlastung - Für Querschnitt 0,75 – 2,5 mm², ein- und feindrähtige Leiter ohne Aderendhülsen anschließbar - Für Leitungsdurchmesser von 6,5 – 10,5 mm (H05VV, NYM)
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | GST18i3 Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Schraubklemmen | Marke: | Bachmann | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Montageart: | Steckbar | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Stecker | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, N Steckverbinder, RJ-45 Kupplung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, Zwischenkupplung, bachmann gerätestecker, gerätestecker, n steckverbinder stecker, Bachmann, 375.504, Stecker Geratestecker, Stecker Geratestecker montagefertig GSt18 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,37* | € 3,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,38* | € 3,33* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,39* | € 3,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 2,43* | € 3,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,23* | € 4,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|