Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 300.007 Steckdosenleiste mit Schalter Aluminium, Schwarz Schutzkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1839007-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300.007
EAN/GTIN:
     4016514019243
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 300.007 Steckdosenleiste mit Schalter Aluminium,Schwarz Schutzkontakt

Bachmann 300.007 Innenraum 7AC-Ausgänge 2m Schwarz - Grau Verlängerungskabel

Bachmann 300.007. Unterstützung von Positionierung: Innenraum, Kabellänge: 2 m, Anzahl AC Anschlüsse: 7 AC-Ausgänge. Breite: 74 mm, Tiefe: 482,6 mm, Höhe: 45 mm. Kabelfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Aluminium,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff,Aluminium · Montageart: Aufbau,Tisch · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 445 mm · Steckdosen-Anzahl: 7 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Aluminium | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
445 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Bachmann
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Kunststoff | Aluminium
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Aufbau | Tisch
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
7
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
UKCA-konform:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 22,36*
€ 29,24*
€ 5,95*
ab € 25,36*
€ 33,18*
Frei Haus
ab € 25,72*
€ 33,42*
€ 5,46*
ab € 25,76*
€ 33,67*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 26,56*
€ 34,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.