Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 300.004 Steckdosen-Modul mit Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838786-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300.004
EAN/GTIN:
     4016514017270
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 300.004 Steckdosen-Modul mit Schalter

Bachmann 300.004 9AC outlet(s) 2m Schwarz - Grau Verlängerungskabel

Bachmann 300.004. Breite: 74 mm, Tiefe: 617 mm, Höhe: 45 mm. Produktfarbe: Schwarz, Grau

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Montageart: Schraubbefestigung · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 74 mm · Produktabmessung, Länge: 617 mm · Steckdosen-Anzahl: 9

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Abmessungen:
(L x B x H) 617 x 75 x 74 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
74 mm
Produktabmessung, Länge:
617 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Bachmann
Farbe:
grau
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Steckdosen-Anzahl:
9
Produkt-Art:
Steckdosen-Modul mit Schalter
UKCA-konform:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 32,65*
€ 42,52*
€ 5,95*
ab € 35,74*
€ 46,33*
Frei Haus
ab € 35,94*
€ 46,63*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 36,91*
€ 47,55*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 37,36*
€ 48,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.