Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Handwerkerleiste 9x Schutzkontakt, Schalter, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Handwerkerleiste 9x Schutzkontakt, Schalter, 2 m
BACHMANN Handwerkerleiste 9x Schutzkontakt, Schalter, 2 m
BACHMANN Handwerkerleiste 9x Schutzkontakt, Schalter, 2 m
BACHMANN Handwerkerleiste 9x Schutzkontakt, Schalter, 2 m
BACHMANN Handwerkerleiste 9x Schutzkontakt, Schalter, 2 m
BACHMANN Handwerkerleiste 9x Schutzkontakt, Schalter, 2 m
BACHMANN Handwerkerleiste 9x Schutzkontakt, Schalter, 2 m
BACHMANN Handwerkerleiste 9x Schutzkontakt, Schalter, 2 m
BACHMANN Handwerkerleiste 9x Schutzkontakt, Schalter, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1991
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300.004
EAN/GTIN:
     4016514017270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Robust. Praktisch. Hochwertig.
HANDWERKERLEISTE Steckdosenleiste mit um 90° gedrehten Schutzkontakteinsätzen und integrierter Wiederanschlussklemme für Stromleitung.

Handwerkerleiste 9-fach Schutzkontakt
  • 16A/3680W, AC250V, IP20
  • Schutzkontakteinsätze: Farbe schwarz, um 90° gedreht
  • Steckdosenabstand: 15mm (zwischen den Einsätzen)
  • 2-polig beleuchteter Wippschalter 16 A

Anschluss:
  • Geschraubt und wiederanschließbar
  • Integrierte Wiederanschlussklemme für Stromleitung und zusätzlicher Ausgang für separaten Erdleiter
  • Zusätzlicher Erdleiteranschluß, möglich ohne das Gehäuse zu öffnen
  • Kabel 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker

Profil:
  • Profilfarbe silber
  • CSO, PVC, Glühdrahtfest 850°C Farbe RAL 7035
  • auch für 19" Schrank-Montage geeignet
  • 19" Haltewinkel in den Endkappen integriert
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz / grau
Länge:
2 m
Funktion:
12-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Wand/Tisch Steckdosenleiste
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
230V AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Anzahl der Steckdosentöpfe:
9
Anzahl Ausgänge/Winkel:
9 / 90 °
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
schwarz / grau
Anschlusskabel:
H05VV-F3G1,5mm², 2m, schwarz
Anschlussstecker:
Schutzkontaktwinkelstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Technische Besonderheiten:
Wiederanschliessbar
Höhe:
45 mm
Breite:
617 mm
Tiefe:
74 mm
Gewicht:
1056 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
1.09 kg
Bruttogewicht:
1,09
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.18
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 32,79*
€ 42,48*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 35,58*
€ 46,03*
€ 5,95*
ab € 35,68*
€ 46,24*
Lager 337
Frei Haus
ab € 35,93*
€ 46,56*
3 Tage
11
€ 6,40*
ab € 36,73*
€ 47,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.