Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1836502-BP Herst.-Nr.: 42794 EAN/GTIN: 4002888427944 |
| |
|
| | |
| LINDY LINDY USB 2.0 Metall Hub 7 Port 7 Port USB 2.0-Hub Schwarz
Lindy USB 2.0 Metall Hub 7 Port
Robuster Hub im Metallgehäuse mit 7 High-Speed USB 2.0-Anschlüssen bis 480 Mbit/s
Dieser aufgrund seines Metallgehäuses gut abgeschirmte Hub bietet 7 High-Speed USB-Anschlüsse und ist optimal geeignet zur Verwendung im industriellen Umfeld. USB 2.0 Standard (bis 480 Mbit/s), abwärts kompatibel mit USB 1.1USB bus-powered oder self-poweredLieferung inklusive Multi-Country Netzteil (5V DC 3,5A) mit Adaptern (EU/UK/US/AUS) Gehäusewinkel zur SchraubmontageErweiterter Betriebstemperaturbereich: 0 - 70°CJeder Port ist einzeln kurzschluß-geschütztRobustes Metallgehäuse mit hohem EMV-SchutzUSB Typ A/B Uplink-Kabel inklusive, ca. 1,8mAbmessungen ca.: 16.5 x 3.8 x 2cm (BxTxH)
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 7 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.80 m · Port (Nur für Titel): 7 Port
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.80 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | LINDY | Farbe: | schwarz | Port (Nur für Titel): | 7 Port | Anzahl Ausgänge: | 7 x | Produkt-Art: | USB 2.0-Hub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LINDY, 42794, LINDY USB 2.0 Metall Hub 7 Port, USB-Hub, mehr USB am PC |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 57,94* | € 74,09* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 57,96* | € 74,11* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,73* | € 74,93* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 59,00* | € 75,21* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,91* | € 90,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|