Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42794 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-B 480 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 42794 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-B 480 Mbit/s Schwarz
Lindy 42794 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-B 480 Mbit/s Schwarz
Lindy 42794 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-B 480 Mbit/s Schwarz
Lindy 42794 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-B 480 Mbit/s Schwarz
Lindy 42794 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-B 480 Mbit/s Schwarz
Lindy 42794 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-B 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72772064
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42794
EAN/GTIN:
     4002888427944
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub
Hub im Metallgehäuse - speziell für den Einsatz in der Industrie!
Dieser aufgrund seines Metallgehäuses gut abgeschirmte Hub bietet 7 High-Speed USB-Anschlüsse und ist optimal geeignet zur Verwendung im industriellen Umfeld.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chipsatz
FE 2.1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hostschnittstelle
USB 2.0 Type-B
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
7
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
AU, EU, UK, US
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
222 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
648 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
251 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
1.8 m
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3.2 A
Leistungshinweis
5.5/2.1mm DC
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
50 °C
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 122 °F
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
CP-USB-A
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.