| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1826947-BP Herst.-Nr.: 2CDL230001R1012 EAN/GTIN: 4016779576116 |
| |
|
| | |
| ABB 2CDL230001R1012 Phasenschiene Anzahl Reihen 3 3polig 10 mm² 1 St.
ABB STOTZ-KONTAKT Phasenschiene PS3/12 3phasig 12 Module
Nutzbar für S200, F200, DDA200 Serie Nutzbar für Produktklasse: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz
Phasenschiene PS3/12 3phasig 12 Module
Technische Daten: Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Teilungen: 12 · Polzahl: 3 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 30.3 mm · Produktabmessung, Länge: 214 mm · Querschnitt (num): 10 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 214 x 18 x 30.3 mm | Produktabmessung, Höhe: | 30.3 mm | Produktabmessung, Länge: | 214 mm | Produktabmessung, Breite: | 18 mm | Marke: | ABB | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 3polig | Querschnitt (num): | 10 mm² | Anzahl Teilungen: | 12 | Polzahl: | 3 | Anzahl Reihen: | 3 | Produkt-Art: | Phasenschiene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, 04016779576116, ABB, 2CDL230001R1012, PS3/12, 2509128475 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,79* | € 6,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,88* | € 7,00* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,16* | € 7,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,28* | € 7,28* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 5,25* | € 7,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|