Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais D53TP50D 50 A Schaltspannung (max.): 530 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181634-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     D53TP50D
EAN/GTIN:
     4016138075717
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Crydom Halbleiterrelais D53TP50D 50 A Schaltspannung (max.): 530 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

3-Phasen-Halbleiter-Relais 53TP-Serie

Schaltet bis zu 530 Vrms bei Lasten wie Motoren, Transformatoren und Heizungen. Optisch getrennter SCR-Ausgang für hohe Schaltlasten in Industrieanwendungen. "Hockey-Puck" Standard-Industriegehäuse für Chassis- oder Kühlkörper-Montage.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 50 A · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 103.8 mm · Schaltspannung (max.): 530 V/AC · Schaltspannung (min.): 48 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 4 V/DC · Stoß-Strom (max.): 239 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Schiene und Kühlkörper bitte separat bestellen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
103.8 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Steuerspannungs-Bereich:
4 - 32 V/DC
Marke:
Crydom
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
D53TP50D
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Last-Strom (max.):
50 A
Stoß-Strom (max.):
239 A
Schaltspannung (max.):
530 V/AC
Schaltspannung (min.):
48 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Crydom, D53TP50D, hockey puck gehäuse, lastrelais 3 phasen, 3 phasen lastrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 171,96*
€ 211,32*
Frei Haus
ab € 176,40*
€ 218,32*
2 Tage
216
Frei Haus
ab € 191,23*
€ 222,21*
€ 5,90*
ab € 181,34*
€ 231,38*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 228,91*
€ 266,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,20*
€ 307,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,14*
€ 297,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,25*
€ 285,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 7 100 12 V
ab € 113,36*
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-3
ab € 8,37*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,15*
Zubehör
Sensata Crydom
HS053
ab € 115,15*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 86,09*
Zubehör
Sensata Crydom
KS300
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.