Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright RTF 8080 RTF 8080 LED-Fassung Kunststoff Passend für (LEDs) LED 8 mm SnapIn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180548-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     RTF 8080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
Leuchten Montageclip
led halter
Kunststoff-LED-Fassung

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 12 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Montageart (LEDs): SnapIn · Passend für (LEDs): LED 8 mm · Produkt-Art: LED-Fassung · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Typ: RTF 8080

Hinweis:
Lieferung ohne LED.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Marke:
Kingbright
Passend für (LEDs):
LED 8 mm
Montageart (LEDs):
SnapIn
Material:
Kunststoff
Einbau-Durchmesser:
12 mm
Typ:
RTF 8080
Produkt-Art:
LED-Fassung
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, RTF 8080, 577-695, led fassung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8825
1000
Frei Haus
ab € 0,217*
€ 0,30*
10
€ 4,00*
ab € 0,135*
€ 0,339*
10
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 0,365*
Lager 102
2330
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,44*
1 Tag
4924
5
€ 14,99*
ab € 0,383*
€ 0,881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
L-793 GD
ab € 0,108*
Zubehör
Kingbright
L-793 ID
ab € 0,109*
Zubehör
Kingbright
L-793YD
ab € 0,0913*
Zubehör
Kingbright
L-793SRC-B
ab € 0,22*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.