Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom Lighting RCD-24-0.50 LED-Treiber 36 V/DC 500 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180322-BP
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RCD-24-0.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
LED-Treiber - Serie RCD-24 Lightline

Die RCD-Serie ist ein Konstantstrom-Step-Down LED-Treibermodul zum Betrieb von High-Power-LED. Ihn zeichnet ein weiter Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich ebenso aus wie eine sehr kleine Bauform, exzellent hoher Wirkungsgrad und 2 Dimmmöglichkeiten (PWM und analog).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Ausgangsspannung (max.): 35 V · Ausgangsspannung (min.): 2 V · Ausgangsstrom (max.): 500 mA · Betriebsspannung (Bereich): 4.5 - 36 V/DC · Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 4.5 V/DC · LED-Besonderheiten: Analog Dimmen,PWM Dimmen · Produkt-Art: LED-Treiber · Produktabmessung, Breite: 12.55 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 22.1 mm · Typ: RCD-24-0.50 · Wirkungsgrad (max): 96 %

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 22.1 x 12.55 x 8.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
22.1 mm
Produktabmessung, Breite:
12.55 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
500 mA
Marke:
Recom Lighting
Anschluss (Bauelemente):
Print
LED-Besonderheiten:
Analog Dimmen | PWM Dimmen
Wirkungsgrad (max):
96 %
Ausgangsstrom (max.):
500 mA
Ausgangsspannung (max.):
35 V
Ausgangsspannung (min.):
2 V
Betriebsspannung min.:
4.5 V/DC
Typ:
RCD-24-0.50
Betriebsspannung (Bereich):
4.5 - 36 V/DC
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Produkt-Art:
LED-Treiber
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 9,47*
€ 14,12*
39
Frei Haus
ab € 13,02*
€ 15,76*
1
€ 4,00*
ab € 12,24*
€ 18,72*
1
€ 5,90*
ab € 11,06*
€ 19,40*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 25,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.