Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 630-00 Kleinteilemagazin (B x H x T) 306 x 283 x 150 mm Anzahl Fächer: 30 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1784562-BP
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137539
EAN/GTIN:
     5733439137539
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
raaco 630-00 Kleinteilemagazin (B x H x T) 306 x 283 x 150 mm Anzahl Fächer: 30 Inhalt 1 St.

Stahlmagazin 630-00

Hochwertiges Schubladen-Magazin mit 30 Schubladen Typ 150-00. Jede Schublade kann mit Trennwänden (als Zubehör erhältlich) in 4 Fächer unterteilt werden.

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 30 · Gewicht: 3.04 kg · Herstellerfarbe: Blau · Industrieware: Nein · Material: Stahl,Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 306 mm · Produktabmessung, Höhe: 283 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 306 x 283 x 150 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
283 mm
Produktabmessung, Breite:
306 mm
Marke:
raaco
Industrieware:
Nein
Farbe:
blau
Material:
Stahl | Polypropylen
Typ (Hersteller-Typ):
630-00
Anzahl Fächer:
30
Gewicht:
3.04 kg
Produkt-Art:
Kleinteilemagazin
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 35,43*
€ 45,92*
1
€ 4,00*
ab € 34,27*
€ 45,92*
21 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,45*
€ 46,83*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 37,05*
€ 48,06*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 45,32*
€ 58,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 6,14*
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,43*
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
109024
ab € 6,04*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 5,40*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,40*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 4,88*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 5,39*
Zubehör
Raaco
108980
ab € 1,08*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,20*
Zubehör
Raaco
118248
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.