Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco ESD 150-00 Schwarz Teiler-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco ESD 150-00 Schwarz Teiler-Set
raaco ESD 150-00 Schwarz Teiler-Set
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000795603
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     118248
EAN/GTIN:
     5733439118248
Suchbegriffe:
ESD-Schrank
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
ESD Trennwände für Schublade 150-00. Enthält 60 Stück/Satz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Teiler-Set
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Kompatibilität
Drawer 150-00
Lieferumfang
Anzahl
60
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
123 g
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 13,06*
22 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 13,48*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,22*
€ 13,85*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,06*
€ 13,86*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,41*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.306,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4849607
€ 1,32542*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.