Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 950700 Trichter 790 ml 164 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1781491-BP
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     950700
EAN/GTIN:
     4007228701326
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Hünersdorff 950700 Trichter 790 ml 164 mm

Trichter mit Aufhängeöse

Ausstattung:
Bruchsicher · Lebensmittelgeeignet · Temperaturbeständig von -20 bis +70 °C.

Technische Daten:
Füllmenge: 790 ml · Herstellerfarbe: Natur · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Ø: 164 mm · Trichter-Besonderheiten: Lebensmittelecht · Weitere technische Daten: Durchmesser Einfüllstutzen: 17 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 164 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Ø:
164 mm
Marke:
Hünersdorff
Farbe:
braun
Trichter-Besonderheiten:
Lebensmittelecht
Material:
Kunststoff
Füllmenge:
790 ml
Produkt-Art:
Trichter
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
153
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,54*
1 Tag
204
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,22*
€ 1,55*
1 Tag
204
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,67*
5 Tage
204
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,33*
€ 1,68*
Lager 102
41
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
950400
ab € 0,60*
Ähnlich
Hünersdorff
950500
ab € 0,71*
Ähnlich
Hünersdorff
950600
ab € 0,93*
Ähnlich
Hünersdorff
951100
ab € 2,54*
Ähnlich
Hünersdorff
951200
ab € 3,17*
Ähnlich
Hünersdorff
950100
ab € 0,44*
Ähnlich
Hünersdorff
950200
ab € 0,46*
Ähnlich
Hünersdorff
950300
ab € 0,48*
Ähnlich
Hünersdorff
954500
ab € 30,63408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.